pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1079397 HC-COM-BCFS-PLR-BK CUSTODIA - 1079397

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1079397 HC-COM-BCFS-PLR-BK CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guarnizione - sì

  • Colore - Nero

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

  • Con protezione contro la perdita - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626799230

Codice prodotto

PHC1079397

Cod. produttore

1079397

Produttore

PHC

Con guarnizione:

sì

Colore:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Con protezione contro la perdita:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Coperchio di protezione COM, per bloccaggio longitudinale, materiale coperchio: PA, altezza: 24,5 mm, guarnizione: sì, Standard, per inserti contatti femmina