pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1079396 Coperchio di protezione - 1079396

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1079396 Coperchio di protezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guarnizione - no

  • Colore - Nero

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

  • Con protezione contro la perdita -

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626799223

Codice prodotto

PHC1079396

Cod. produttore

1079396

Produttore

PHC

Con guarnizione:

no

Colore:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Con protezione contro la perdita:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Coperchio di protezione COM, per bloccaggio longitudinale, materiale coperchio: PA, altezza: 24,5 mm, guarnizione: no, Standard, per inserti porta contatti maschio