pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1079099 VAL-US-347/30/3+1V-FM SPD US - 1079099

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1079099 VAL-US-347/30/3+1V-FM SPD US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 15 kA

  • Livello di protezione - 2.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626796789

Codice prodotto

PHC1079099

Cod. produttore

1079099

Produttore

PHC

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

15 kA

Livello di protezione:

2.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

400 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

sì

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

580 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

2.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

125 A

Fusibile ausiliario integrato:

sì

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a quattro canali con contatto di segnalazione remota, per 347/600 V AC e 400/690 V AC (collegamento a stella), 4 fili più terra.