pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1079076 PTTBV 2,5-PE MORSETTO A DUE LIVELLI - 1079076

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1079076 PTTBV 2,5-PE MORSETTO A DUE LIVELLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 2

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626797823

Codice prodotto

PHC1079076

Cod. produttore

1079076

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

99.5 mm

Larghezza:

5.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

56 mm

Morsetto a due piani per conduttori di terra, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde