pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1079072 PTV 2,5-QUATTRO-TG MORSETTO CON SEZIONAT - 1079072

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1079072 PTV 2,5-QUATTRO-TG MORSETTO CON SEZIONAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626797816

Codice prodotto

PHC1079072

Cod. produttore

1079072

Produttore

PHC

Morsetto sezionatore, La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati. Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo diconnessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², colore: grigio