pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1079071 PTV 2,5-QUATTRO-MT BU MORSETTO CON SEZ. - 1079071

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1079071 PTV 2,5-QUATTRO-MT BU MORSETTO CON SEZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

  • Colore - Blu

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626797809

Codice prodotto

PHC1079071

Cod. produttore

1079071

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.14 mm²

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

80.5 mm

Larghezza:

5.2 mm

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Profondità:

45.7 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², colore: blu