pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1078963 PTV 2,5-PE MORSETTO PASSANTE - 1078963

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1078963 PTV 2,5-PE MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626797069

Codice prodotto

PHC1078963

Cod. produttore

1078963

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

50.8 mm

Larghezza:

5.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

35.3 mm

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde