PHOENIX CONTACT - PHC1078962 Morsetto passante - 1078962

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4055626797700
Codice prodotto
PHC1078962
Cod. produttore
1078962
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
35.3 mm
Profondità:
50.8 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no


