pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1078593 HC-COM-BAWS-EL-AL CUSTODIA - 1078593

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1078593 HC-COM-BAWS-EL-AL CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Parte superiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626794112

Codice prodotto

PHC1078593

Cod. produttore

1078593

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte superiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

49.5 mm

Altezza:

37.5 mm

Profondità:

63.5 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Altro

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK06

Custodia da incasso COM, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, altezza: 37,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard