pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1078590 Custodia - 1078590

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1078590 Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 39 mm

  • Altezza - 68 mm

  • Profondità - 48.8 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626791890

Codice prodotto

PHC1078590

Cod. produttore

1078590

Produttore

PHC

Larghezza:

39 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

48.8 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Senza

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

1

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK06

Custodia protettiva COM, per bloccaggio longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x M25, altezza: 68 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard