pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1078279 Cavo sensore/attuatore - 1078279

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1078279 Cavo sensore/attuatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626791845

Codice prodotto

PHC1078279

Cod. produttore

1078279

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

48 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PP-EPDM senza alogenati, grigio RAL 7035, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A, lunghezza cavo: 20 m, Hygienic Design, con ghiera in plastica