pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1077613 Presa base per circuiti stampati - 1077613

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1077613 Presa base per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Dimensione modulare dei contatti - 5 mm

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626790749

Codice prodotto

PHC1077613

Cod. produttore

1077613

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Dimensione modulare dei contatti:

5 mm

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Tipo di fissaggio:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro del pin di collegamento:

1.5 mm

Lunghezza del pin:

2.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Tipo di banderuolatura:

Altro

Presa base per circuiti stampati, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 4, serie di prodotti: MSTBO 2,5/..-G1L THR Au, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm, Articolo con uscita pin laterale sinistra