PHOENIX CONTACT - PHC1077119 Inserto contatti - 1077119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1 A
Tensione nominale - 50 V
Numero di contatti di potenza - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4055626788821
Codice prodotto
PHC1077119
Cod. produttore
1077119
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1 A
Tensione nominale:
50 V
Numero di contatti di potenza:
8
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...70 °C
Tensione impulsiva nominale:
0.8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
21 mm
Altezza:
35 mm
Profondità:
21 mm