pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1077117 Inserto contatti - 1077117

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1077117 Inserto contatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626788814

Codice prodotto

PHC1077117

Cod. produttore

1077117

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Numero di contatti di potenza:

8

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Larghezza:

21 mm

Altezza:

22 mm

Profondità:

21 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1077117 - HC-Q-I-RJ45-08-M INSERTO