PHOENIX CONTACT - PHC1077099 Pressacavi - 1077099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 5...5 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626789217
Codice prodotto
PHC1077099
Cod. produttore
1077099
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
5...5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
20 mm
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
22 mm
Tipo di guarnizione:
Altro
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
tipo di scarico della trazione secondo EN 62444:
tipo A
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Compensazione della pressione:
no