pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1077090 PT 16 N-FE MORSETTO PASSANTE FE - 1077090

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1077090 PT 16 N-FE MORSETTO PASSANTE FE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...25 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626789101

Codice prodotto

PHC1077090

Cod. produttore

1077090

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Multicolore

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

12.2 mm

Altezza:

75.4 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

52.6 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 76 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 0,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/giallo