pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1076793 PT 10-MTL KNIFE-RD MORSETTO - 1076793

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1076793 PT 10-MTL KNIFE-RD MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626785066

Codice prodotto

PHC1076793

Cod. produttore

1076793

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

88.9 mm

Larghezza:

10.2 mm

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

no

Profondità:

49.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio