PHOENIX CONTACT - PHC1076600 G-CCS-M25-M66N-PNES-BK INSERTO - 1076600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altro
Per diametro cavo - 3...3 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4055626785004
Codice prodotto
PHC1076600
Cod. produttore
1076600
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altro
Per diametro cavo:
3...3 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Nero
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
33 mm
Esecuzione EMC:
no
Protezione della superficie:
Altro
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
37.4 mm
Tipo di guarnizione:
Altro
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Compensazione della pressione:
no


