pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1074875 EH 35 F-B/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1074875

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1074875 EH 35 F-B/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626776743

Codice prodotto

PHC1074875

Cod. produttore

1074875

Produttore

PHC

Materiale:

Altro

Colore:

Nero

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design piatto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 35,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 30,3 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante