pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1072485 ICC25-H/4R5,0-9005 CUSTODIA - 1072485

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1072485 ICC25-H/4R5,0-9005 CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Dimensione modulare dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 16 A

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626764269

Codice prodotto

PHC1072485

Cod. produttore

1072485

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Esecuzione del contatto:

Altro

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Dimensione modulare dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

16 A

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Tipo di fissaggio:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro del pin di collegamento:

1.4 mm

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Adatto per spessore circuito stampato:

1.8 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1,numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: ICC..-H/..R5,0, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: ICC 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Confezionamento in cartone, Articolo con uscita pin laterale destra