PHOENIX CONTACT - PHC1072360 Piastra terminale - 1072360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Blu
Spessore - 2.2 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4055626764313
Codice prodotto
PHC1072360
Cod. produttore
1072360
Produttore
PHC
Colore:
Blu
Spessore:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 77 mm, colore: blu


