PHOENIX CONTACT - PHC1071733 LP 2,5/ 1-M BU CONNETTORE COMBI - 1071733

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626761459
Codice prodotto
PHC1071733
Cod. produttore
1071733
Produttore
PHC
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: blu


