PHOENIX CONTACT - PHC1071718 LP 2,5/ 7 CONNETTORE COMBI - 1071718

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Tensione nominale - 800 V
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
4055626761305
Codice prodotto
PHC1071718
Cod. produttore
1071718
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
800 V
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...4 mm²
Larghezza:
36.1 mm


