pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1071717 LP 2,5/ 6 CONNETTORE COMBI - 1071717

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1071717 LP 2,5/ 6 CONNETTORE COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626761299

Codice prodotto

PHC1071717

Cod. produttore

1071717

Produttore

PHC

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio