PHOENIX CONTACT - PHC1071713 LP 2,5/ 2 CONNETTORE COMBI - 1071713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Tensione nominale - 800 V
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4055626761251
Codice prodotto
PHC1071713
Cod. produttore
1071713
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
800 V
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...4 mm²
Larghezza:
10.3 mm


