PHOENIX CONTACT - PHC1071177 Morsetto per circuiti stampati - 1071177

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici - 2
Dimensione modulare dei collegamenti - 3.81 mm
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
145 PZ
EAN
4055626771021
Codice prodotto
PHC1071177
Cod. produttore
1071177
Produttore
PHC
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici:
2
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.81 mm
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore del corpo:
Nero
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...1.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
14.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza del pin:
2.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Tipo di banderuolatura:
Cintura blister (per SMD)


