PHOENIX CONTACT - PHC1071110 EH 70-B/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1071110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4055626751245
Codice prodotto
PHC1071110
Cod. produttore
1071110
Produttore
PHC
Materiale:
Altro
Colore:
Grigio
Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 70,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 87,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante


