PHOENIX CONTACT - PHC1071074 Morsetto per circuiti stampati - 1071074

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici - 8
Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm
Corrente nominale In - 16 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
80 PZ
EAN
4063151101053
Codice prodotto
PHC1071074
Cod. produttore
1071074
Produttore
PHC
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici:
8
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Corrente nominale In:
16 A
Colore del corpo:
Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...1.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
10.6 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.75 mm²
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza del pin:
2.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Altro


