pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1071068 Morsetto per circuiti stampati - 1071068

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1071068 Morsetto per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 80 PZ

EAN

4063151101015

Codice prodotto

PHC1071068

Cod. produttore

1071068

Produttore

PHC

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 16 A, sezione nominale: 1,5 mm², numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: SPTAF 1/..-IL-EX, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: Tray. Adatto per CAT5