pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1070999 Morsetto per circuiti stampati - 1070999

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1070999 Morsetto per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 2

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 195 PZ

EAN

4063151100667

Codice prodotto

PHC1070999

Cod. produttore

1070999

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a molla

Numero di collegamenti elettrici:

2

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

16 A

Colore del corpo:

Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...1.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

12.8 mm

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.75 mm²

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...1.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza del pin:

2.6 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Altro

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 16 A, sezione nominale: 1,5 mm², numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: SPTAF 1/..-EL-EX, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: Tray