pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1070018 PTRVB 4-PE MORSETTO PER CONDUTTORI DI TE - 1070018

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1070018 PTRVB 4-PE MORSETTO PER CONDUTTORI DI TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...2.5 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626747835

Codice prodotto

PHC1070018

Cod. produttore

1070018

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

8.3 mm

Altezza:

64 mm

Profondità:

55.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto per conduttori di terra, numero di connessioni: 16, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde