pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1069990 EH 35-C CS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1069990

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1069990 EH 35-C CS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626747682

Codice prodotto

PHC1069990

Cod. produttore

1069990

Produttore

PHC

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, senza apertura di connessione, larghezza: 35,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)