pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1069938 EH 90-C DS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1069938

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1069938 EH 90-C DS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626746388

Codice prodotto

PHC1069938

Cod. produttore

1069938

Produttore

PHC

Materiale:

Altro

Colore:

Nero

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, apertura di connessione su entrambi i lati, Apertura bilaterale, larghezza: 90,1 mm, altezza: 75,27 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)