PHOENIX CONTACT - PHC1069907 EH 90-C SS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1069907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4055626747828
Codice prodotto
PHC1069907
Cod. produttore
1069907
Produttore
PHC
Materiale:
Altro
Colore:
Grigio
Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, apertura di connessione su un lato, Apertura unilaterale, larghezza: 90,1 mm, altezza: 75,27 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)


