PHOENIX CONTACT - PHC1069842 Morsetto portafusibili - 1069842

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale - 1500 V
Confezione
12 PZ
EAN
4055626747903
Codice prodotto
PHC1069842
Cod. produttore
1069842
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
1500 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...25 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...16 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
130 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
65.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
23 mm


