pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1069621 APH-HV SUPPORTO DELLA COPERTURA - 1069621

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1069621 APH-HV SUPPORTO DELLA COPERTURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 88.4 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055626745374

Codice prodotto

PHC1069621

Cod. produttore

1069621

Produttore

PHC

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

88.4 mm

Piastra di supporto, Terminale per il fissaggio del profilo di copertura AP-BTO 5,5/14, materiale: PA, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio