pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1069566 Portacontatti - 1069566

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1069566 Portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 0.5 A

  • Temperatura ambiente - -25...105 °C

  • Materiale del contatto - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626746807

Codice prodotto

PHC1069566

Cod. produttore

1069566

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

0.5 A

Temperatura ambiente:

-25...105 °C

Materiale del contatto:

Ottone

Materiale del corpo isolante:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

100

Portacontatti, Universale CAT5 (IEC 11801:2002), 8-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: Y, Montaggio dei circuiti stampati, SMD Reflow, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238258