pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1069509 M17-3ES1N8A9004S/1,5 CONNETTORE - 1069509

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1069509 M17-3ES1N8A9004S/1,5 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 3

  • Per diametro esterno cavo - 8.5...12.3 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 1

  • Temperatura ambiente - -40...105 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626746555

Codice prodotto

PHC1069509

Cod. produttore

1069509

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

3

Per diametro esterno cavo:

8.5...12.3 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

1

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Tensione nominale:

630 V

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M17, Connettore per giunti, applicazione: Potenza, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 8,5 mm ... 12,3 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)