PHOENIX CONTACT - PHC1069489 M17-3EP1N8A8004S/1,5 CONNETTORE - 1069489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 3
Per diametro esterno cavo - 8.5...12.3 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Numero di contatti dati - 1
Temperatura ambiente - -40...105 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4055626746463
Codice prodotto
PHC1069489
Cod. produttore
1069489
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
3
Per diametro esterno cavo:
8.5...12.3 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
1
Temperatura ambiente:
-40...105 °C
Tensione nominale:
630 V
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no