PHOENIX CONTACT - PHC1069481 M17-3EP1N8A8002/1,5 CONNETTORE - 1069481

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 3
Per diametro esterno cavo - 3.5...6.5 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Numero di contatti dati - 1
Temperatura ambiente - -40...105 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4055626744186
Codice prodotto
PHC1069481
Cod. produttore
1069481
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
3
Per diametro esterno cavo:
3.5...6.5 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
1
Temperatura ambiente:
-40...105 °C
Tensione nominale:
630 V
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no