PHOENIX CONTACT - PHC1069329 M23-12S2N8AA600S CONNESSIONE - 1069329

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)
Numero di poli - 12
Corrente nominale In - 8 A
Con collegamento schermato - sì
Con collegamento PE - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626762081
Codice prodotto
PHC1069329
Cod. produttore
1069329
Produttore
PHC
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
12
Corrente nominale In:
8 A
Con collegamento schermato:
sì
Con collegamento PE:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Numero min. di cicli di innesto:
100
Grado di protezione (IP), montato:
IP68
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Tensione nominale:
150 V
Sezione conduttore collegabile:
0.08...1 mm²


