PHOENIX CONTACT - PHC1069315 M23-12P2N8A8003 CONNESSIONE - 1069315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 12
Per diametro esterno cavo - 6...10 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Temperatura ambiente - -40...105 °C
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4055626760254
Codice prodotto
PHC1069315
Cod. produttore
1069315
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
12
Per diametro esterno cavo:
6...10 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Temperatura ambiente:
-40...105 °C
Tensione nominale:
150 V
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no