pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1069312 M23-12S2N8A8004 CONNESSIONE - 1069312

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1069312 M23-12S2N8A8004 CONNESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 12

  • Per diametro esterno cavo - 9...15 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Temperatura ambiente - -40...105 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626760223

Codice prodotto

PHC1069312

Cod. produttore

1069312

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

12

Per diametro esterno cavo:

9...15 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Tensione nominale:

150 V

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 9 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)