PHOENIX CONTACT - PHC1068076 EO-E/UT/SH/LED/YE PRESA DA GUIDA DIN - 1068076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626738987
Codice prodotto
PHC1068076
Cod. produttore
1068076
Produttore
PHC
Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo E, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: giallo, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: NF C61-314, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Francia


