PHOENIX CONTACT - PHC1068028 EO-CF/UT/LED/YE PRESA DA GUIDA DIN - 1068028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero moduli DIN - 2.5
Numero di prese - 1
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4055626738970
Codice prodotto
PHC1068028
Cod. produttore
1068028
Produttore
PHC
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero moduli DIN:
2.5
Numero di prese:
1
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
sì
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
60 mm