pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1066565 CP 4/10 CUSTODIA SPINA - 1066565

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1066565 CP 4/10 CUSTODIA SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626733609

Codice prodotto

PHC1066565

Cod. produttore

1066565

Produttore

PHC

Custodia connettore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione a crimpare, passo: 6,2 mm, profondità: 32,4 mm, larghezza: 60,5 mm, altezza: 14,95 mm, numero poli: 10, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto