pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1066562 CP 4/5 CUSTODIA SPINA - 1066562

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1066562 CP 4/5 CUSTODIA SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 800 V

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...2.5 mm²

  • Larghezza - 29.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626733579

Codice prodotto

PHC1066562

Cod. produttore

1066562

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...2.5 mm²

Larghezza:

29.8 mm

Custodia connettore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione a crimpare, passo: 6,2 mm, profondità: 32,4 mm, larghezza: 29,8 mm, altezza: 14,95 mm, numero poli: 5, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio ainnesto