pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1066082 Connettore - 1066082

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1066082 Connettore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Tensione nominale - 48 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626728889

Codice prodotto

PHC1066082

Cod. produttore

1066082

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

5 A

Tensione nominale:

48 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

1 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.09...0.52 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.09...0.52 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

500

Altezza:

15.5 mm

Profondità:

46.2 mm

Connettore, numero poli: 8, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 8, Spina, Connessione a crimpare, 48 V, 5 A, 0,09 mm² ... 0,52 mm², diametro esterno conduttore:3 mm ... 9,5 mm, applicazione: Dati/segnale