PHOENIX CONTACT - PHC1066080 Connettore - 1066080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 5 A
Tensione nominale - 48 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Confezione
1 PZ
EAN
4055626727981
Codice prodotto
PHC1066080
Cod. produttore
1066080
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
5 A
Tensione nominale:
48 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
8
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto maschio:
1 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tensione impulsiva nominale:
0.8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.09...0.52 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.09...0.52 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
500
Altezza:
15.5 mm
Profondità:
45.9 mm


