PHOENIX CONTACT - PHC1064548 Connettore per circuiti stampati - 1064548

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 6
Dimensione modulare dei contatti - 3.45 mm
Corrente nominale In - 8 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4055626722306
Codice prodotto
PHC1064548
Cod. produttore
1064548
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
6
Dimensione modulare dei contatti:
3.45 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Grigio
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di serie di contatti a innesto:
2
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.45 mm
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C


